Adapterplade Xtric, Længde: 325mm

Art.-nr.: 363079 325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric
Længde 325 mm
Bredde 125 mm
Højde 30 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363079 325
EAN/GTIN 4062406401122
Producentnummer 363079 325
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af alle spændeelementer med centermål 52 mm og 96 mm, til tilpasning til nulpunktspændesystemer. Inklusive 2 ZeroClamp-boringer 18M12, med centermål 200 mm. Aluminiumeloxeret.

Passer til:

Centreringsskruestik nr. 363000, 363300 og højdekonsol nr. 363090.

Leveringsomfang:

Centreringsbøsninger og fastgørelsesskrue til Xtric str. 50/80 og 125, afdækningskapper til positioneringsboringer på Xtric str. 125 ved anvendelse af Xtric str. 50 eller 80.