Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bakke, blød af stål til bakke-hurtigskiftesystem 125 mm

Art.-nr.: 362653 125

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stål
Kæbehøjde h 36 mm
System 2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 362653 125
EAN/GTIN 4260729450388
Producentnummer 2‐125‐ST‐N

Betegnelse

Udførelse:

SolidCLAMP®. Det nyskabende Click-and-Go-system til hurtigt og nemt bakkeskift på mange forskellige skruestikke.
Andre bakkebredder på forespørgsel.

Fordel:

  • Den hurtigste måde at skifte bakke på. Maskinen kan køre i længere tid på grund af minimale installationsomkostninger.
  • Største repeterbare præcision med spændekontur, der kan vælges frit.
  • De bløde bakker kan bruges uafhængigt af fabrikanten. Det er nemt af skifte dem fra en skruestik fra fabrikant 1 til en fra fabrikant 2.
  • Ingen skrueforbindelser og derfor ingen ophobning af spåner.

Funktion:

Hurtig, enkel fastklikning af de bløde bakker på grundbakkerne. Ingen besværlig fastskruning af bakkerne på skruestikken nødvendig.

Materiale:

Indsætningsstål.

Passer til:

Grundbakker nr. 362635 str. 4, 6, 7, 9, 11 og 12 (System 2).