Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rátétpofa, acél, lágy pofa gyorscsere rendszerhez 125 mm

Cikkszám: 362653 125

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Acél
Pofamagasság h 36 mm
Rendszer 2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362653 125
EAN / GTIN 4260729450388
Gyártó száma 2‐125‐ST‐N

Leírás

Kivitel:

SolidCLAMP®. Innovatív Click and Go rendszer a legkülönbözőbb satukon végzett az egyszerű és gyors pofacsere érdekében.
További pofaszélességek külön rendelésre.

Előny:

  • Leggyorsabb pofacsere – növekszik a gép működési ideje a minimális átszerelési költségek következtében.
  • Maximális ismétlési pontosság szabadon megválasztható szorítási kontúrral.
  • A rátétpofák gyártótól függetlenül használhatóak – az 1. satugyártó pofái egyszerűen kicserélhetőek a 2. satugyártó pofáira.
  • Nincsenek csavarkötések, ezáltal nincsenek forgácsgyűjtő helyek.

Funkció:

A rátétpofák gyorsan és egyszerűen rápattinthatóak az alappofákra. Nem kell a pofákat körülményesen a satura csavarozni.

Alapanyag:

Betétedzhető acél.

Alkalmazható:

362635 sz. 4, 6, 7, 9, 11 és 12 méretű alappofák (2. rendszer).