Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia riportata in acciaio, tenera per sistema di cambio rapido delle ganasce 125 mm

Codice art.: 362653 125

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio
Altezza ganasce h 36 mm
Sistema 2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362653 125
EAN / GTIN 4260729450388
Codice del produttore 2‐125‐ST‐N

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse.
Altre larghezze ganasce su richiesta.

Vantaggi:

  • La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.
  • Massima ripetibilità.
  • Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.
  • Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.

Funzione:

Fissaggio a incastro facile e veloce delle ganasce riportate sulle ganasce base. Nessuna necessità di avvitamento.

Materiale:

Acciaio da cementazione

Per:

Ganascia base n. art. 362635 Dim. 4, 6, 7, 9, 11 e 12 (System 2).