Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Jekleni čeljustni nastavki, mehki za sistem za hitro menjavo čeljusti 125 mm

Št. art.: 362653 125

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklo
Višina čeljusti h 36 mm
Sistem 2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362653 125
EAN/GTIN 4260729450388
Številka proizvajalca 2‐125‐ST‐N

Opis

Izvedba:

SolidCLAMP®. Inovativni sistem Click and Go za preprosto in hitro menjavo čeljusti na različnih primežih.
Druge širine čeljusti dobavljive po ponudbi.

Prednosti:

  • Hitrejša menjava čeljusti – podaljšanje časa delovanja stroja zaradi manjših stroškov opremljanja.
  • Največja natančnost ponovitve pri prosti izbiri konture vpenjanja.
  • Uporaba čeljustnih nastavkov neodvisno od proizvajalca – preprosta menjava čeljusti med primežem proizvajalca 1 in primežem proizvajalca 2.
  • Brez vijačnih zvez in zato brez kopičenja odrezkov.

Funkcija:

S hitrim in preprostim klikom čeljustnih nastavkov na osnovne čeljusti. Brez zamudnega vijačenja čeljusti na primež.

Material:

Cementirano jeklo.

Primerno za:

Osnovne čeljusti art. 362635 vel. 4, 6, 7, 9, 11 in 12 (sistem 2).