Adapterbakke Mobil, Til type: 125

Art.-nr.: 361600 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 125
Kæbebredde b 126 mm
Kæbehøjde h 58 mm
Højde, h1 20 mm
Kæbelængde l 80 mm
Længde, l1 32 mm
passer til farvekode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Producentnummer 6921284011231
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Bakke bevægelig.

Anvendelse:

  • Til montering af eksisterende eller specialfremstillede bakker.
  • Til montering af alle HD-bakker nr. 362390 til 362600.

Materiale:

Hærdet stål, slebne overflader.

Passer til:

NC8, Garant-NC, titan.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.