Adaptérová čelist mobilní, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361600 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Adapterbacke mobil
Šířka čelisti B
126 mm
Výška čelistí H
58 mm
Délka čelisti L
80 mm
Pro šířku svěráku
125 mm
Upínací plocha
Hladké
Způsob upevnění
Šroubování
Včetně šroubů
ano
Druh produktu
čelisti pro strojní svěrák
Materiál
ocel
Povrch
kalená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361600 125
EAN / GTIN 4250364400879
Číslo výrobce 6921284011231
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.

Použití:

  • Pro upnutí stávajících čelistí nebo čelistí vlastní výroby.
  • Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390 až 362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.