Adapterbek mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361600 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 126 mm
Bekhoogte h 58 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 80 mm
Lengte l1 32 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361600 125
EAN/GTIN 4250364400879
Nummer fabrikant 6921284011231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

Toepassing:

  • Voor opname van aanwezige of zelfgemaakte bekken.
  • Voor opname van alle HD-bekken nr. 362390 tot 362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.