Užmaunama lūpa paslanki, Tipui: 100

Prekės Nr.: 361127 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 100 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 60 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams taip
Su kreipiančiąja juosta taip
Su grioveliu taip
Funkcija svyruojant.
Švytuoklės kampas 15 laipsniai
Tvirtinimo būdas sukimas
kai varžto dydis M6
su varžtais taip
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361127 100
EAN / GTIN 4045197849083
Gamintojo numeris 361127 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140 − 361149.

Tinka:

5 ašių spaustuvo rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105 − 361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.

Pastaba:

Rekomenduojama montuoti ant fiksuoto užspaudimo modulio.
Tinkama priešpriešinė lūpa Nr. 361125.