{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Xpent | |
| Spændeområde, hurtigjustering | nej | |
| Samlet længde min. | 454 mm | |
| Totalbredde | 125 mm | |
| Samlet højde | 45 mm | |
| Basisenhedshøjde | 195,5 mm | |
| Kæber udskiftelige | ja | |
| Spændenoter, bredde | 20 mm | |
| Spændekraft, valg | ved 90 Nm | |
| Spændekraft | 40 kN | |
| Maks. moment | 90 Nm | |
| Med boring | ja | |
| Antal boringer | 18 stk. | |
| Centermål | 200 | |
| Med gevind | ja | |
| Antal gevind | 18 stk. | |
| Gevindstørrelse | M16 | |
| Med nøglebredde | ja | |
| Nøglestørrelse | 10 mm; 5 mm | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Vægt | 41 kg | |
| Overflade | Hærdet; slebet | |
| Nøjagtighed | 0,01 mm | |
| Produkttype | maskinskruestik |
| Artikelnummer | 361100 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197809216 | |
| Producentnummer | 361100 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |