SRGCL 2020K-10 Værktøjsholdere med skruespænding til runde platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3606537
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3606537
EAN/GTIN 7291075074239
Producentnummer 3606537
L-nummer L23990 803

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 14 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25 mm
  • Hovedlængde (LH) 14 mm
  • Diameter InCircle (IC) 10 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 10T3MO
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter