SRGCL 2020K-10 Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rondes positives à 7° de dépouille

Réf.: 3606537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3606537
EAN / GTIN 7291075074239
Réf. fabricant 3606537
Article hors catalogue L23990 803

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 14 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCMT 10T3MO
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

Plaquettes