• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRGCL 2020K-10 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606537
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606537
EAN / GTIN 7291075074239
Herstellernummer 3606537
L-Nummer L23990 803

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 14 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 14 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 10T3MO
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten