Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mordaza alta presión CN versión LC, Tipo: 160

Número de artículo: 360500 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 360500 160
EAN / GTIN 4250364400596
Número del fabricante 6921708000955
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas. Relación óptima abertura de sujeción / longitud total. Se puede preseleccionar la presión de sujeción deseada: en 11 grados: Ancho de bocas 70 / 90 mm, en 4 grados: Anchura de mordazas 125 / 160 / 200 mm. Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificados; precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Característica:
¡Husillo completamente encapsulado y nitrurado!
  • Seguridad de funcionamiento alta.
  • Protección contra virutas optimizada.
  • Gasto de limpieza mínimo.

Volumen de suministro:

Incluidas 2 mordazas escalonada (¡= estándar!), 1 manivela, 4 bridas de sujeción y llave de espigón. 1 mordaza suplementaria para gama de sujeción desde 0 mm en los tamaños 160 y 200.

Nota:

La longitud total L de la mordaza se mantiene invariable incluso en caso de piezas de trabajo grandes (zonas de colisión reducidas).