PWXOR 3232P-10-TF-IQ Spændeholder med vippespænde til langsgående drejning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3603320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3603320
EAN/GTIN 7291075318944
Producentnummer 3603320
L-nummer L23990 679

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 31 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 36 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm