Uchwyt zaciskowy z dźwignią przełączającą do toczenia wzdłużnego z dużym posuwem

Nr art.: 3603320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603320
EAN / GTIN 7291075318944
Numer producenta 3603320
Numer L L23990 679

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 31 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 36 mm
  • Długość głowicy (LH) 31 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm