E16R STFPR-11X Borestænger til positive trekantede TPGX-platter med 11° frigangsvinkel til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3601995
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3601995
EAN/GTIN 7291075161755
Producentnummer 3601995
L-nummer L23990 280

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 17,3 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 8,8 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPGX D200-QF
  • Dmin afstivning 17,3 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 3 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -5 grader
  • Skafthøjde (H) 14 mm