Trzpienie frezarskie do dodatnich, trójkątnych płytek wieloostrzowych TPGX z kątem prześwitu 11° do obróbki małych średnic

Nr art.: 3601995
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601995
EAN / GTIN 7291075161755
Numer producenta 3601995
Numer L L23990 280

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, Dmin odcięcia 17.3 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 14 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8,8 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TPGX 110302T
  • Dmin Odcinanie 17,3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 3 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -5 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 14 mm