S20R SUXCL-10 CM Borestænger med CHAMELEON pladesæde og skruespænding til fire forskellige geometrier med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601766
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601766
EAN/GTIN 7291075102956
Producentnummer 3601766
L-nummer L23990 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Dmin afstik 25 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 52 mm
  • Skafthøjde (H) 18 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMTURN" Se alle