• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Adapterplade til automatiseringskonsol XP80Z 136 mm

Art.-nr.: 360168 136
Rabat
731,58 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 136 mm
Bredde 120 mm
Højde 25 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360168 136
EAN/GTIN 4062406565619

Betegnelse

Udførelse:

Aluminium sort eloxeret. Gribenot til siden 8×6 mm inklusive positioneringsboring i midten til automatiserede opgaver. Indekseringsboringer til spændetop str. 120 og 138.

Anvendelse:

Til tilpasning af et spændeelement med centermål 52 mm til centermål 80 mm.

Passer til:

Konsol nr. 360164, Xtric nr. 363000 str. 50 og 80.

Leveringsomfang:

4 fastgørelsesskruer, 4 gevindstifter M8 og 2 positioneringsbøsninger

Specialtilbehør:

4× spændebolte nr. 360025 12M10/90 eller 1× 360025 str. 18M12 eller str. 18M12/138.

Bemærk:

Kompatibel med alle producenter af spændeelementer med centermål 52 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør