• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Adaptérová deska pro konzoli XP80Z pro automatizaci 136 mm

Artiklové číslo: 360168 136
Sleva
2706,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 136 mm
Šířka 120 mm
Výška 25 mm
Druh produktu adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360168 136
EAN / GTIN 4062406565619

Popis

Provedení:

Černý eloxovaný hliník. Boční drážka podavače 8×6 mm včetně středového polohovacího otvoru pro automatizované aplikace. Indexovací otvory pro upínací hrnec vel. 120 a 138.

Použití:

Pro přizpůsobení upínadla s roztečí 52 mm na rozteč 80 mm.

Vhodné pro:

Konzole č. 360164, Xtric č. 363000 vel. 50 a 80.

Rozsah dodávky:

4 upevňovací šrouby, 4 závitové čepy M8 a 2 polohovací objímky

Zvláštní příslušenství:

4× upínací šrouby č. 360025 12M10/90 nebo 1× 360025 vel. 18M12 nebo vel. 18M12/138.

Poznámka:

Kompatibilní se všemi upínacími prostředky s roztečí 52 mm od různých výrobců.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství