• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Adapterplaat voor automatiseringsconsole XP80Z, Lengte: 136mm

Artikelnummer: 360168 136
Korting
€ 98,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 136 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360168 136
EAN/GTIN 4062406565619
Nummer fabrikant 360168 136
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zwart geëloxeerd aluminium. Grijpergroef 8×6 mm aan de zijkant inclusief positioneerboring in het midden voor geautomatiseerde toepassingen. Indexeerboringen voor spanschijf gr. 120 en 138.

Toepassing:

Voor aanpassing van een spanmiddel met steekmaat 52 mm aan steekmaat 80 mm.

T.b.v.:

Console nr. 360164, Xtric nr. 363000 gr. 50 en 80.

Levering:

4 bevestigingsschroeven, 4 draadpennen M8 en 2 positioneerbussen

Accessoires:

4× spanpennen nr. 360025 12M10/90 resp. 1× 360025 gr. 18M12 of gr. 18M12/138.

Tip:

Compatibel voor alle producenten van spanmiddelen met steekmaat 52 mm.