A32S PWLNR-08 Borestænger med vippeklemme til dobbeltsidede Trigon-platter

Art.-nr.: 3601252
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3601252
EAN/GTIN 7291075037647
Producentnummer 3601252
L-nummer L23990 439

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 39 mm, total længde (OAL) 250 mm, skafthøjde (H) 28 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin afstivning 39 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -12 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Skafthøjde (H) 28 mm