• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pręty wiertarskie z mocowaniem dźwigniowym do dwustronnych płytek wymiennych Trigon

Nr art.: 3601252
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3601252
EAN / GTIN 7291075037647
Numer producenta 3601252
Numer L L23990 439

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, Dmin odcięcia 39 mm, długość całkowita (OAL): 250 mm, wysokość wału (H): 28 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin Odcinanie 39 mm
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -12 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 50 mm
  • Wysokość trzonu (H) 28 mm