S32T SVLFCL-16 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3601076
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601076
EAN/GTIN 7291075065480
Producentnummer 3601076
L-nummer L23990 600

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Dmin afstik 39,5 mm, total længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1604
  • Dmin afstivning 39,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 56 mm
  • Skafthøjde (H) 29 mm

Egnede produkter

Vendeplatter