S32T SVLFCL-16 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601076
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601076
EAN/GTIN 7291075065480
Številka proizvajalca 3601076
L-število L23990 600

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin odsek 39,5 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina gredi (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1604
  • DMin, odcep 39,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 56 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki