S32T SVLFCL-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3601076
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601076
EAN/GTIN 7291075065480
Číslo výrobcu 3601076
Číslo L L23990 600

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, dělící Dmin 39,5 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška hřídele (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39.5 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 56 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné výrobky

Vložky