• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Lavtryksbakke 26DUO mm

Art.-nr.: 360084 26DUO
Rabat
3017,21 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 26 mm
Spændekraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 6 Nm; 8 Nm; 10 Nm; 14 Nm
maks. vandring 3 mm
Spændeskrue SW 6 mm
Vinkelskrue SW1 4 mm
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360084 26DUO
EAN/GTIN 4045197482099

Betegnelse

Anvendelse:

Mulighed for variable centermål takket være krydsede spændeskinner.

Passer til:

Spændeskinne nr. 360080.

Bemærk:

Kan anvendes til spændeskinner fra revision 3 (se billede)! Forbindelsesstykke på multispændeskinner må ikke være bredere end 5 mm.