MTENN 3232P-22W Værktøjsholdere med neutral kilelås og kilespænder til negative, trekantede skær

Art.-nr.: 3600470
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600470
EAN/GTIN 7291075061697
Producentnummer 3600470
L-nummer L23990 1732

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 40 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TNMG 2204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -8 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter