MTENN 3232P-22W Top wedgelock neutral holders for negative triangular inserts.

Artikelnummer: 3600470
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600470
EAN/GTIN 7291075061697
Nummer fabrikant 3600470
L-nummer L23990 1732

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TNMG 2204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts