• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTENN 3232P-22W Herramientas Neutras con Fijación Por Cuña-Brida para Plaquitas Triangulares Negativas

Número de artículo: 3600470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600470
EAN / GTIN 7291075061697
Número del fabricante 3600470
Número L L23990 1732

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 40 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 2204
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles