3D-kantføler med lysvisning lang 20 mm

Art.-nr.: 359078 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeskaft-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeskaft-⌀ 20 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 A23
Følerkugle-⌀ 10 mm
Samlet længde 167 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 359078 20
EAN/GTIN 4260192270520
Producentnummer 001532000

Betegnelse

Udførelse:

Fjederlejret følerkugle beskytter apparatet mod beskadigelse, hvis der startes for hurtigt.
Funktionsdelene er hærdede og slebne.
Aftastningspræcision ±0,005 mm.

Funktion:

Ved kontakt mellem følerkugle og metallisk emne får batterierne lampen til at lyse = registrering af referencepunkt.

Anvendelse:

  • Justering af emnereferenceflader eller kanter.
  • Bestemmelse af boremidtpunkter centrisk i forhold til arbejdsspindlet.

Ved berøring i z-aksen skal referencelængden i kalibreringsapparatet findes, og der skal tages højde for den.

Leveringsomfang:

Inklusive specialbatteri nr. 081560 A23.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven