Snímač hrán 3D so svetelným ukazovateľom dlhé 20

Č. pol.: 359078 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upínacej stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacej stopky 20 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 A23
⌀ dotykovej guľôčky 10 mm
Celková dĺžka 167 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359078 20
EAN/GTIN 4260192270520
Číslo výrobcu 001532000

Popis

Prevedenie:

Pružne uložená dotyková guľôčka chráni zariadenie pre poškodením, ak je nájazd príliš silný.
Funkčné časti tvrdené a brúsené.
Presnosť dotykového snímania ±0,005 mm.

Funkce:

Pri kontakte dotykovej guľôčky a kovového obrobku batérie rozsvietia svietidlo = rozpoznanie referenčného bodu.

Použitie:

  • Vyrovnávanie referenčných plôch obrobku alebo hrán.
  • Stanovenie dotykových stredových bodov centricky k pracovnému vretenu.

Pri dotykovom snímaní v osi Z sa musí zistiť a zohľadniť referenčná dĺžka v prednastavovacom prístroji.

Rozsah dodávky:

Vrátane špeciálnej batérie č. 081560 A23.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka