• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tastatore per bordi 3D con spia luminosa esecuzione lunga, ⌀ Codolo di serraggio: 20mm

Codice art.: 359078 20
Sconto
CHF 206.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo di serraggio 20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 A23
⌀ Sfera tastatrice 10 mm
Lunghezza complessiva 167 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359078 20
EAN / GTIN 4260192270520
Codice del produttore 001532000
Produttore/persona responsabile Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

La sfera tastatrice molleggiata protegge lo strumento da eventuali danni in caso di avvicinamento eccessivo al pezzo.
Elementi funzionali temprati e rettificati.
Precisione di scansione ±0,005 mm.

Funzione:

Al contatto della sfera tastatrice con il pezzo metallico, le batterie fanno accendere la spia = localizzazione del punto di riferimento.

Uso:

  • Allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
  • Definizione dei centri di foratura rispetto al mandrino macchina.

Durante la scansione dell’asse Z è necessario determinare la lunghezza di riferimento degli utensili nel presetting e attenervisi.

Fornitura:

Inclusa batteria speciale n. art. 081560 A23.

Download & documenti

Prodotti correlati