{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | A23 (8LR932) | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Longitud total | 167 mm | |
| Diámetro del vástago sujeción | 20 mm | |
| Diámetro del cabezal palpador | 10 mm | |
| Con esfera palpadora | sí | |
| Diámetro de la esfera palpadora | 10 mm | |
| Tipo de producto | 3D Palpador |
| Número de artículo | 359078 20 | |
| EAN / GTIN | 4260192270520 | |
| Número del fabricante | 001532000 | |
| Fabricante/responsable | Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de |