Geam de protecţie, Tip: 400

Cod articol.: 358982 400
Reducere
122,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Insight KB
Zona EX nu
Culoarea transparent
Tip produs Folie de protecţie
Grosimea foliei 0,3
Caracteristici Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 358982 400
EAN / GTIN 4170000186243
Număr producător CVD400
Producător/responsabil INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Descriere

Execuţie:

Insight KB vă oferă un control vizual permanent al procesului din camera mașinii. Operarea mașinii devine mai ușoară, iar întregul proces de lucru devine semnificativ mai eficient, mai sigur și costurile de deșeuri sunt reduse.
  • Efect de perlare a apei datorită unui strat special.
  • Înălțime redusă de instalare de 0,3 mm.
  • Nu este necesară montarea cu șuruburi, ușor de aplicat datorită unui strat adeziv special.
  • Kit de montare inclus.

Avantaj:

  • Poziția de pe discul de protecție al mașinii poate fi selectată liber.
  • Costuri de instalare foarte reduse.
  • Poate fi utilizată flexibil, potrivită și pentru discuri curbate.
  • Înlocuire simplă.
  • Nu este necesară montarea cu șuruburi, ușor de aplicat datorită unui strat adeziv special.
  • Producția poate începe imediat după asamblare.
  • Efect de perlare a apei datorită unui strat special.
  • Made in Germany.

Livrare:

1 disc de protecție, 1 racletă, 1 cârpă.

Notă:

Geamul transparent de protecție nu este destinat utilizării în atmosfere explozive (ATEX). Prelucrarea uscată și așchiile foarte ascuțite/calde, de exemplu în timpul frezării cu avans mare, pot deteriora suprafața și pot afecta negativ efectul.