Lente protettiva, Modello: 400

Codice art.: 358982 400
Sconto
126,27 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Insight KB
Area EX no
Colore trasparente
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Spessore pellicola 0,3
Caratteristiche Es. resistente all’acqua
Riutilizzabile no
Con strisce adesive sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358982 400
EAN / GTIN 4170000186243
Codice del produttore CVD400
Produttore/persona responsabile INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Descrizione

Esecuzione:

Insight KB offre un controllo visivo costante del processo nella sala macchine. La macchina diventa più facile da usare e l’intero processo di lavoro diviene notevolmente più efficiente e sicuro, con una riduzione dei costi di scarto.
  • Effetto perlato grazie a uno speciale rivestimento.
  • Spessore 0,3 mm.
  • Nessun montaggio a vite necessario, facile fissaggio grazie a uno speciale strato adesivo.
  • Set per il montaggio incluso.

Vantaggi:

  • La posizione sulla lente protettiva della macchina può essere scelta liberamente.
  • Operazioni di montaggio molto ridotte.
  • Utilizzo flessibile, anche per porte e vetri curvi.
  • Sostituzione semplice.
  • Nessun montaggio a vite necessario, facile fissaggio grazie a uno speciale strato adesivo.
  • La produzione può iniziare subito dopo il montaggio.
  • Effetto perlato grazie a uno speciale rivestimento.
  • Made in Germany.

Fornitura:

1 lente protettiva, 1 spatola, 1 panno.

Nota:

La lente protettiva trasparente non è destinata all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX). Una lavorazione a secco e trucioli molto affilati/caldi (ad esempio durante la fresatura ad alto avanzamento) possono danneggiare la superficie e comprometterne l’effetto.