• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Monteringshjælp, HSK-A, Til holderstørrelse: 40

Art.-nr.: 358697 40
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Montage-Hilfe, HSK-A, für Aufnahmegröße: 40

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358697 40
EAN/GTIN 4069515055116
Producentnummer 358697 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminium-kabinet.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indekserbart.
  • Fastgørelse af værktøj med klemarm.

Anvendelse:

Til montering på filebænken.

Passer til:

Type HSK − til DIN 69893-1.