Monteringshjælp, HSK-A, Til holderstørrelse: 100

Art.-nr.: 358697 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pour porte-outils HSK-A
Diamètre embase 100 mm
Propriété orientable oui
Matériau aluminium
Type de produit dispositifs de montage

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358697 100
EAN/GTIN 4045197733221
Producentnummer 358697 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexabilă.
  • Strângerea sculelor cu ajutorul unei manete de fixare.

Aplicaţie:

Pentru montare pe bancul de lucru.

Adaptat pentru:

Tip HSK − pentru DIN 69893-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven