Pripomoček za montažo, HSK-A, za velikost vpenjalnega trna: 40

Št. art.: 358697 40
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Montage-Hilfe, HSK-A, für Aufnahmegröße: 40

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358697 40
EAN/GTIN 4069515055116
Številka proizvajalca 358697 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indeksirano.
  • Pritrditev orodja s pomočjo pritrdilne ročice.

Uporaba:

Za montažo na delovno mizo.

Primerno za:

Tip HSK − za DIN 69893-1.