Montavimo įtaisas, HSK-A, Skirta kūginiam kotui: 40

Prekės Nr.: 358697 40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Montage-Hilfe, HSK-A, für Aufnahmegröße: 40

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358697 40
EAN / GTIN 4069515055116
Gamintojo numeris 358697 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš aliuminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indeksuojamas.
  • Įrankiai fiskuojami gnybtine svirtimi.

Paskirtis:

Montavimui ant darbastalio.

Tinka:

Tipas HSK − skirtas DIN 69893-1.