Forindstillingsapparat VGBASIC

Art.-nr.: 355010 VGBASIC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisholder SK 50
Lynindstilling pneumatisk
Målemetode Billedbearbejdning 10 tommer touchscreen
Målestyring PC-måleelektronik
Målenøjagtighed 0,01 mm
Måleområde X 400 mm
Måleområde Z 400 mm
Bredde, basis 580 mm
Totalbredde 975 mm
Dybde 260 mm
Højde 710 mm
Vægt 40 kg
Spindelbelastning 50 kg
Tilslutning 100-230 V / 50-60 Hz
Energiforsyning Med kabel
Serie VG Basic
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 355010 VGBASIC
EAN/GTIN 4062406229764

Betegnelse

Udførelse:

  • 10 tommers touchscreen med Windows 10 operativsystem.
  • Fokus på intuitiv og ekstremt enkel betjening.
  • Finindstilling af begge akser (X / Z).
  • Præcis SK 50 nålelejekonus.
  • Tryklufttilslutning min. 5 bar.
  • Digitalt kamera med 17x forstørrelse.
  • Rund- eller planløbsfejl på spindlen maks. 5 µm.

Anvendelse:

Til måling for forindstilling af værktøjerne på maskinen / produktionsøen.

Leveringsomfang:

SK 50 nålelejekonus, målesoftware på de vigtigste fremmedsprog og 3 meter spiral-trykluftsslange inklusive 1/4 tomme koblingsstik.

Specialtilbehør:

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør