• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Underskab til krympeapparat, Bredde: 1500mm

Art.-nr.: 354291 1500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Filebænk, højde: 840
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk, højde 840 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højde 840 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Produkttype Undersektion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354291 1500
EAN/GTIN 4062406294915
Producentnummer 354291 1500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Korpus med 3 skuffer og en låge i RAL 7035 lysegrå og skuffer i RAL 7016 antracitgrå. (opbevaringsrum til den aktive køler på køleenheden CU1).
  • Kabinet af svejset pladestål med arbejdsplade fremstillet af Beolin, 3 mm tyk kant af grafit.

Bemærk:

Farveændringer som følge af sol- eller lysindstråling gælder ikke som reklamationsgrund.
Beolin er en porøs, hygiejnisk kunststen fremstillet af naturlige mineraler og harpiks. Små skader (ridser) kan nemt poleres væk.