DDC-EC 80.00-86.99 Dobbeltrørsboremaskine med 4-start-udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 3487262
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3487262
EAN/GTIN 7291075613834
Producentnummer 3487262

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbare modboringer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 70 mm, skærediameter, min. (DCN) 80 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 70 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX): 86,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 80 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 10,4 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 83 mm
  • Antal skær (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 180 mm