• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DDC-EC 80.00-86.99 Dvojitý vyvrtávací vrták se 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 3487262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487262
EAN / GTIN 7291075613834
Číslo výrobce 3487262

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 70 mm, průměr řezu, min. (DCN) 80 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 70 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 86,99 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 80 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 10,4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 83 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 180 mm