DDC-EC 51.71-56.20 Dobbeltrørsboremaskine med 4-start-udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 3487249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3487249
EAN/GTIN 7291075613780
Producentnummer 3487249

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbare modboringer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47 mm, skærediameter, min. (DCN) 51,71 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 47 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX): 56,2 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 51,71 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 6,4 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 53 mm
  • Antal skær (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 100 mm