DDC-EC 51.71-56.20 Foret alésage double avec filetage extérieur à 4 entrées, cartouches et diamètre réglable (diamètre 40-184 mm)

Réf.: 3487249
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3487249
EAN / GTIN 7291075613780
Réf. fabricant 3487249

Description

Description:

Contre-alésages indexables, diamètre d’emmanchement côté machine (DCONMS) 47 mm, diamètre de coupe min. (DCN) 51,71 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 47 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 56.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 51.71 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 6.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 53 mm
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 100 mm