DDC-EA 25.00-26.40 Dobbeltrørsboremaskine med 4-start-udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (25-40 mm diameter)

Art.-nr.: 3487236
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3487236
EAN/GTIN 7291075613650
Producentnummer 3487236
L-nummer L23910 112840

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbare modboringer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, skærediameter, min. (DCN) 25 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX): 26,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 2,8 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 24 mm
  • Antal skær (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 72,5 mm