DDC-EA 25.00-26.40 Dvojitý trubkový vrták s 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 25-40 mm)

Artiklové číslo: 3487236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487236
EAN / GTIN 7291075613650
Číslo výrobce 3487236
L-číslo L23910 112840

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr řezu, min. (DCN) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 21 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 26,4 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 25 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 24 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 72,5 mm