Tyrolit savtakket låseskive krum 178x22,23 mm ZA120 STANDARD stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34704789
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie STANDARD 2in1
Producentbetegnelse STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul 22,23 mm
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Produkttype Flapskive
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34704789
EAN/GTIN 9003173219539
Producentnummer 34704789
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • STANDARD 2in1 lamelskive er den perfekte løsning til alsidig slibning af stål og rustfrit stål.
  • Takket være 2in1-specifikationen kan værktøjet bruges fleksibelt uden at gå på kompromis med kvaliteten.
  • Dette effektive produkt er nu blevet udstyret med et nyt kludmateriale, der giver en betydeligt højere afvirkning med mindre slitage.
  • Takket være den lange levetid og den høje slibehastighed kan du udføre dit arbejde hurtigere og mere effektivt.
  • Lamelskiverne fås også i den særlige 28N-form, som har en bagside af 35 % regenererede materialer.

Fordel:

  • Meget godt forhold mellem levetid og specifik materialefjernelse takket være ny klud
  • Kan bruges universelt på stål og rustfrit stål
  • Nem håndtering og høj slibehastighed for effektive arbejdsprocesser
  • Form 28N: Fokus på bæredygtige ressourcer - bagsiden af denne lamelskive er fremstillet af 35 % genbrugsmaterialer

Anvendelse:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af meget materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde

Materiale:

  • Stål, rustfrit stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til brug på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter

Fra samme serie "STANDARD 2in1" Se alle